DC244L
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. Conector de manguera a presión, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00296364
No. Fabricante DC244L
Precio17.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. Conector de manguera a presión, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00296364
No. Fabricante DC244L
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
Su precio$17.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DC244L ACOPLAMIENTO

Especificaciones

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Caudal
    37 cfm
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • Peso
    0.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo