Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE K4350-12X300 3/4"
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera para agricultura
- Diámetro interior nominal de la manguera0.7500 pulg.
- Detalles adicionalesUna manguera EVA reforzada con hilo adecuada para la pulverización a baja presión y la transferencia de productos químicos agrícolas.
- AplicaciónAplicaciones de pulverización agrícola, incluido el fertilizante de amoníaco anhidro, pulverización de césped a baja presión, transferencia a baja presión de líquidos y gases, incluidos productos químicos.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de pulverización reforzada con hilo EVA serie K4350
- TipoManguera de pulverización y transferencia de baja presión
- Número de Upc del fabricante822353037980
- UPC_NO822353037980
- ColorTranslúcido
- Material de recubrimiento de la mangueraCopolímero EVA translúcido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad