3LOLG XREEL

Gates
3LOLG XREEL

Manguera de bloqueo LOL - 3/16 pulg. D.I., 0.41 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00296682
No. Fabricante 3LOLG XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3LOLG XREEL

Manguera de bloqueo LOL - 3/16 pulg. D.I., 0.41 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00296682
No. Fabricante 3LOLG XREEL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3 MANGUERA BLOQUEABLE LOLG+
  • Disponible en 6 colores para facilitar la codificación por colores
  • Validado con acoplamientos reutilizables Lock-On Plus
  • Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F Solo aire -40C a +71C / -40F a +160F
  • Factor de diseño: 4:1
  • Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.41 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053228106
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    072053228106
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Longitud
    91 m / 300 pies
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    32842530
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOL Plus
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos