3LOLR XREEL

Gates
3LOLR XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/16 pulg. de D.I., 0.41 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00296684
No. Fabricante 3LOLR XREEL
Precio2.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3LOLR XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/16 pulg. de D.I., 0.41 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00296684
No. Fabricante 3LOLR XREEL
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
Su precio$2.26/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3 MANGUERA BLOQUEABLE LOLR+

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.41 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053228113
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • UPC_NO
    072053228113
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    3
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Longitud
    91 m / 300 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    32842540
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOL Plus
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos