Descripción general
- Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire
- NO se recomiendan mangueras y acoplamientos de bloqueo para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales
- No utilizar para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C
- La cubierta es de caucho sintético resistente al aceite y a la abrasión (nitrilo modificado tipo C)
- El refuerzo es una trenza de fibra
- El tubo es de caucho sintético negro resistente al aceite y altamente resistente al aceite y al calor (nitrilo tipo C)
- Radio de curvatura estándar
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Aire a +160°F (+71°C) únicamente
- Recomendación de acoplamiento: acoplamientos LOC acoplables en campo o utilice una abrazadera sobre la boquilla con cuentas
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.94 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053228366
- Presión de trabajo300 psi / 20.7 bar
- Presión de estallido1200 psi / 82.7 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO072053228366
- ColorAzul
- Radio de curvatura mínimo152.4 mm/6 pulg.
- Tamaño del salpicadero10
- Peso de la manguera0.24 lb/pie
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosMSHA 2G
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Longitud76 m / 250 pies
- Peso0.20 lb
- Número de catálogo del fabricante3284-2517
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialManguera hidráulica LOL Plus
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoRecomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.