24PCS-24FL67

Gates
24PCS-24FL67

7342-10965 -
Artículo MI #00296814
No. Fabricante 24PCS-24FL67
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24PCS-24FL67

7342-10965 -
Artículo MI #00296814
No. Fabricante 24PCS-24FL67
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24 PCS-24 FL 67 CPLG 7342-10965
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    24FL
  • Finalizar género
    Brida
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 24 # 61
  • Forma de ajuste
    67.5° Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • Número de Upc del fabricante
    072053145120
  • UPC_NO
    072053145120
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Ángulo
    67.5 °
  • Peso
    2.00 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Diámetro de la brida
    2.3800 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3200 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos