Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.15 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053227840
- Presión de trabajo3250 psi / 224.1 bar
- Presión de estallido13000 psi / 896.3 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO072053227840
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo96.5 mm / 3.8 pulg.
- Tamaño del salpicadero12
- Peso de la manguera0.67 lb/pie
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Descripción Palabra claveAAG 100R17
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMegaTuff
- Longitud67 m / 220 pies
- Peso0.67 lb
- Número de catálogo del fabricante4657-1185
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Tipo de cubiertaMegaTuff
- Marca comercialM3K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.