Descripción general
- Presión de funcionamiento de 5,000 psi
- Ocho tamaños: 1/8” a 1-1/2”
- Caudales de hasta 80 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
- Husillo codificado por colores para un control preciso del flujo
- Provisión para montaje en panel
- Diseño de husillo de seguridad único
- Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Caudal máximo80 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tamaño del puerto1-1/2 NPTF
- Material del cuerpoAcero al carbono fosfato
- Tipo de válvula de retenciónSin
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total4.25 pulg.
- Altura total7.48 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Tipo de montajeEn línea
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación