Descripción general
- Tuberías de aceite hidráulico de alta presión
- La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2
- La cubierta es de caucho sintético negro resistente al aceite, a la abrasión y a la intemperie (nitrilo modificado tipo C2)
- El refuerzo es trenzado, el alambre de acero de alta resistencia -4, -5, -6 y -8 tamaños son una trenza; los tamaños -10, -12 y -16 son dos trenzas
- El tubo es de caucho sintético negro resistente al aceite (nitrilo tipo C)
- Radio de curvatura flexible
- Rango de temperatura -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Recomendación de acoplamiento: acoplamientos MegaCrimp®
- Cumple o supera los requisitos de SAE 100R2AT y SAE 100R2 Tipo S y los requisitos de rendimiento de EN 853 2SN
- Calificado para Mil-DTL-13531 Tipo II Clase B
- Supera los requisitos de SAE 100R17 y los requisitos de rendimiento de EN 857 1SC
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053318715
- Presión de trabajo3250 psi / 224.1 bar
- Presión de estallido13000 psi / 896.3 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO072053318715
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo76.2 mm / 3 pulg.
- Tamaño del salpicadero10
- Peso de la manguera0.54 lb/pie
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 200 pies
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Descripción Palabra claveAAG 100R17
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Longitud67 m / 220 pies
- Peso0.54 lb
- Número de catálogo del fabricante4657-1173
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialM3K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.