Motion
250-DC-AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 2-1/2 in x guardapolvo de 2-1/2 in, recto
Artículo MI #00297678
No. Fabricante 250-DC-AL
Precio79.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 2-1/2 in x guardapolvo de 2-1/2 in, recto
Artículo MI #00297678
No. Fabricante 250-DC-AL
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
Precio79.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250DC-AL TAPÓN DE POLVO
  • Producido para intercambiar con todos los productos producidos según la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • Advertencia: Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor
  • Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tamaño del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tamaño del extremo 1
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    Tapón antipolvo
  • Tamaño del extremo 2
    2-1/2 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de pieza
    Pieza CC
  • Tipo de acoplador
    Tapa antipolvo tipo CC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo