Motion
1/2X300 AG PULVERIZACIÓN 800

Gates
1/2X300 AG SPRAY 800

Manguera industrial de pulverización Ag Master tope - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 800 psi, tipo de manguera de agricultura, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #00297771
No. Fabricante 1/2X300 AG SPRAY 800
Precio6.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/2X300 AG SPRAY 800

Manguera industrial de pulverización Ag Master tope - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 800 psi, tipo de manguera de agricultura, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, 300 pies de longitud
Artículo MI #00297771
No. Fabricante 1/2X300 AG SPRAY 800
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
Su precio$6.34/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 AG PULVERIZADOR MAESTRO 800 4465-1371

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para agricultura
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.84 pulg.
  • Aspiración
    25 inHg
  • Presión de trabajo
    800 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Pulverizar céspedes, árboles y aplicaciones similares con soluciones diluidas de pesticidas y herbicidas a base de agua y aceite.
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 130 °F
  • Color
    Amarillo
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Longitud
    300 pies
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes líquidos agrícolas
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • UPC_NO
    072053642100
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.18 libras por pie
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • Peso
    0.20 lb
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Verde

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos