Motion
4C2AT-4RMPX

Gates
4C2AT-4RMPX

723122495 -
Artículo MI #00297821
No. Fabricante 4C2AT-4RMPX
Precio43.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C2AT-4RMPX

723122495 -
Artículo MI #00297821
No. Fabricante 4C2AT-4RMPX
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
Su precio$43.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C2AT-4 ACOPLAMIENTO RMPX 7231-2249
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 MPX
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Número de Upc del fabricante
    072053143539
  • UPC_NO
    072053143539
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Peso
    0.21 lb
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1/4-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos