Descripción general
- El material es acero.
- Código 61
- Serie SAE de presiones estándar
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Tamaño del extremo 12-3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.375 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro interior1.060 pulg.
- Altura2.380 pulg.
- Ancho2.380 pulg.
- Longitud0.560 pulg.
- Peso0.36 lb
- Longitud total0.560 pulg.