Motion
07.001-6-4
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #00297910
No. Fabricante 07.001-6-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #00297910
No. Fabricante 07.001-6-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
07.001-6-4 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    M14X1.5
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Factor de corte de la manguera
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.38 pulg.
  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    07.001-6-4
  • Número de Upc del fabricante
    678146043368
  • UPC_NO
    678146043368
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    0.320 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    M14X1.5
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.71 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    1.05 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    1.05 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.62 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo