Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la roscaM12X1.5
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Factor de corte de la manguera0.73 pulg.
- Longitud1.48 pulg.
- Longitud total1.48 pulg.
- Número de catálogo del fabricante07.006-4-4
- Número de Upc del fabricante678146043412
- UPC_NO678146043412
- Rosca del extremo 1M12X1.5
- Estilo final 1Sistema métrico
- Diámetro interior0.16 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.71 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso1.06 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.06 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.62 pulg.