Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la roscaM16X1.5
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Factor de corte de la manguera0.77 pulg.
- Longitud1.63 pulg.
- Longitud total1.63 pulg.
- Número de catálogo del fabricante07.006-8-6
- Número de Upc del fabricante678146043429
- UPC_NO678146043429
- Rosca del extremo 1M16X1.5
- Estilo final 1Sistema métrico
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Altura0.93 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso1.00 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.00 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.81 pulg.