Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la roscaM16X1.5
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Factor de corte de la manguera0.79 pulg.
- Longitud1.65 pulg.
- Longitud total1.65 pulg.
- Número de catálogo del fabricante07.021-10-6
- Número de Upc del fabricante678146043436
- UPC_NO678146043436
- Rosca del extremo 1M16X1.5
- Estilo final 1Sistema métrico
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Altura0.83 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.83 pulg.