Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- MaterialAcero
- Tamaño de la roscaR3/8-19
- Material del cuerpoAcero
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1BSPT
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Longitud1.53 pulg.
- Longitud total1.53 pulg.
- Número de catálogo del fabricante07.390-6-6
- Número de Upc del fabricante678146043528
- UPC_NO678146043528
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1R3/8-19
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Estilo final 1BSPT
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.12 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.87 pulg.