Motion
150-22-12
Conjunto de brida de acoplamientos de desconexión rápida Aeroquip serie 5100
Artículo MI #00297922
No. Fabricante 150-22-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de brida de acoplamientos de desconexión rápida Aeroquip serie 5100
Artículo MI #00297922
No. Fabricante 150-22-12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
150-22-12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Sin necesidad de herramientas especiales
  • Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028

Especificaciones

  • Color
    Cromatato trivalente transparente, zinc
  • Tipo de conexión
    Con bridas
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Longitud
    2.50 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146035134
  • UPC_NO
    678146035134
  • Material
    Acero al carbono
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de rosca
    Con bridas
  • Longitud total
    2.500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo