Descripción general
Descripción del fabricante
259-411-32 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca2 1/2 - 12
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento1125 psi
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.88 pulg.
- Longitud4.02 pulg.
- Longitud total4.02 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-411-32
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 12 1/2 - 12
- Tamaño hexagonal2.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior2.69 pulg.
- Peso2.74 lb
- Presión de trabajo1125 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho2.88 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad