Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera0.92 pulg.
- Longitud1.66 pulg.
- Longitud total1.66 pulg.
- Número de catálogo del fabricante487-4-4S
- Número de Upc del fabricante678146154484
- UPC_NO678146154484
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.13 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.72 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.07 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 24.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.62 pulg.