Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.06 pulg.
- Longitud2.21 pulg.
- Longitud total2.21 pulg.
- Número de catálogo del fabricante487-8-8S
- Número de Upc del fabricante678146154491
- UPC_NO678146154491
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-20
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.36 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.15 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.23 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.23 lb
- Tamaño del extremo 28.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.00 pulg.