Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/4-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.07 pulg.
- Longitud2.36 pulg.
- Longitud total2.36 pulg.
- Número de catálogo del fabricante487-12-10S
- Número de Upc del fabricante678146138453
- UPC_NO678146138453
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/4-18
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.46 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.59 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.36 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.36 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Ancho1.38 pulg.