Descripción general
Descripción del fabricante
487-12-12S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/4-18
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.07 pulg.
- Longitud2.66 pulg.
- Longitud total2.66 pulg.
- Número de catálogo del fabricante487-12-12S
- Número de Upc del fabricante678146154460
- UPC_NO678146154460
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/4-18
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.55 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.38 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.38 pulg.
- Peso0.44 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.44 lb
- Tamaño del extremo 20.750 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.38 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad