Descripción general
Descripción del fabricante
259-4411-5 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca1/2 - 20
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-4411-5
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2 - 20
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.76 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.11 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Diámetro exterior del tubo compatible0.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.69 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad