Descripción general
Descripción del fabricante
259-4411-6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.43 pulg.
- Longitud2.33 pulg.
- Longitud total2.33 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-4411-6
- Número de Upc del fabricante678146054081
- UPC_NO678146054081
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.81 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad