Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.92 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-4411-16
- Número de Upc del fabricante678146137630
- UPC_NO678146137630
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.73 lb
- Presión de trabajo3500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Peso total0.73 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.