Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.41 pulg.
- Longitud2.64 pulg.
- Longitud total2.64 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-4721-4-4
- Número de Upc del fabricante678146054135
- UPC_NO678146054135
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.81 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.81 pulg.