Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1509 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.99 pulg.
- Longitud3.86 pulg.
- Longitud total3.86 pulg.
- Número de catálogo del fabricante259-4721-12
- Número de Upc del fabricante678146054111
- UPC_NO678146054111
- FinalizarPasivado
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorPasivado
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.75 pulg.
- Tamaño del extremo 20.750 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.