Motion
259-4721-16
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00297959
No. Fabricante 259-4721-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00297959
No. Fabricante 259-4721-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
259-4721-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Serie de mangueras compatibles
    2766, 2781, FC195
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    2.42 pulg.
  • Longitud
    4.48 pulg.
  • Longitud total
    4.48 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    259-4721-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146054128
  • UPC_NO
    678146054128
  • Finalizar
    Pasivado
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.07 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Presión de trabajo
    2500 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Pasivado
  • Peso total
    1.50 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo