Descripción general
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Detalles adicionalesHidráulico y transferencia de fluidos, líneas hidráulicas húmedas en carretera, vehículos de vaciado y desecho, transferencia de líquidos a granel
- MaterialLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Altura3.030 pulg.
- Ancho1.810 pulg.
- Longitud3.240 pulg.
- Longitud total3.240 pulg.