Motion
5100-S2-4B
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297980
No. Fabricante 5100-S2-4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297980
No. Fabricante 5100-S2-4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5100-S2-4B ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Caudal
    4.00 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo