Motion
FB 12/34 NPT  M5

Faster
FB 12/34 NPT M5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 3625 psi psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297986
No. Fabricante FB 12/34 NPT M5
Precio84.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
FB 12/34 NPT M5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 3625 psi psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297986
No. Fabricante FB 12/34 NPT M5
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
Su precio$84.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-12/34-NPT-M5

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.00340 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    16.38 gpm
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Vehículos de carretera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo