Motion
5100-S2-20B
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, NPTF de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1-1/4 – 11-1/2 , 2750 psi psi, tamaño de cuerpo de 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297987
No. Fabricante 5100-S2-20B
Precio120.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, NPTF de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1-1/4 – 11-1/2 , 2750 psi psi, tamaño de cuerpo de 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297987
No. Fabricante 5100-S2-20B
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
Su precio$120.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5100-S2-20B ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2750 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.02367 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    75.00 gpm
  • Hexagonal
    1.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos