Motion
FB 24/112NPT  M5

Faster
FB 24/112NPT M5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, 1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 2900 psi psi, tamaño del cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297991
No. Fabricante FB 24/112NPT M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
FB 24/112NPT M5

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula plana, 1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 2900 psi psi, tamaño del cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00297991
No. Fabricante FB 24/112NPT M5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-24-M ACOPLAMIENTO PARA HOMBRE

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2900 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.23670 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    79.25 gpm
  • Presión de estallido
    8700 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Vehículos de carretera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo