Descripción general
Especificaciones
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo3000 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Caudal26.00 gpm