Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3625 psi
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.00340 fl oz (EE. UU.)
- Caudal16.38 gpm
- Presión de estallido10879 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónVehículos de carretera