Descripción general
- Se puede pedir sin cadena por número de pieza 5100-32-(tamaño) y tapón por número de pieza 5100-41-(tamaño)
- La baja inclusión de aire durante la conexión mantiene el rendimiento del sistema.
- La construcción de la válvula tubular prácticamente sin pérdida de fluido durante la desconexión reduce los riesgos ambientales y de seguridad del trabajador.
- La tapa no incluye la cadena.
- Disponible con configuraciones de tuerca hexagonal o de ala.
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Tamaño del extremo 11.350 pulg.
- Rosca del extremo 11.125-16
- Diámetro exterior1.350 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro interior0.500 pulg.
- Altura1.110 pulg.
- Ancho1.350 pulg.
- Longitud12.780 pulg.
- Peso3.53 oz
- Longitud total12.780 pulg.