Descripción general
Especificaciones
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2750 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo1-1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Caudal75.00 gpm