Motion
5111-12B
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00298074
No. Fabricante 5111-12B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00298074
No. Fabricante 5111-12B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5111-12B ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Caudal
    18.00 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo