Motion
5400-S6-4
Acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap - Acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap, rosca 5/8-18 , acero al carbono
Artículo MI #00298088
No. Fabricante 5400-S6-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap - Acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap, rosca 5/8-18 , acero al carbono
Artículo MI #00298088
No. Fabricante 5400-S6-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5400-S6-4 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • La línea de productos de baja inclusión de aire de la serie 5400 de Eaton está diseñada para aplicaciones de aire acondicionado, refrigerante, gaseosas y transferencia de fluidos.
  • El diseño de rosca permite la conexión y desconexión contra la presión.
  • Conexiones de extremo soldadas o roscadas para mayor versatilidad de instalación en tubos o mangueras.
  • Construcción de válvula tubular para baja pérdida de fluido e inclusión de aire.
  • Arandela de seguridad y contratuerca estándar para montaje opcional en mamparo.
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Sin necesidad de herramientas especiales
  • Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028

Especificaciones

  • Descripción Palabra clave
    Acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Longitud
    0.560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.71 oz
  • Diámetro total
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    0.560 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo