Descripción general
- El diseño de rosca permite la conexión y desconexión contra la presión
- Conexiones de extremo soldadas o roscadas para versatilidad de instalación en tubos o mangueras
- Construcción de válvula tubular para baja pérdida de fluido e inclusión de aire
- Arandela de seguridad y contratuerca estándar para montaje opcional en mamparo
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTapas
- Rosca del extremo 11-20
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAcoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Dust Cap
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Estilo final 2Mujer
- Ancho0.560 pulg.
- Altura1.140 pulg.
- Longitud0.560 pulg.
- Longitud total0.560 pulg.
- Peso1.06 oz