Descripción general
- Arandela de seguridad y contratuerca estándar para montaje opcional en mamparo.
- Construcción de válvula tubular para baja pérdida de fluido e inclusión de aire.
- Conexiones de extremo soldadas o roscadas para mayor versatilidad de instalación en tubos o mangueras.
- El diseño de rosca permite la conexión y desconexión contra la presión.
- La línea de productos de baja inclusión de aire de la serie 5400 de Eaton está diseñada para aplicaciones de aire acondicionado, refrigerante, gaseosas y transferencia de fluidos.
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Descripción Palabra claveAcoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Tapón antipolvo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Longitud0.630 pulg.
- MaterialAcero
- Peso0.35 oz
- Diámetro total0.630 pulg.
- Longitud total0.630 pulg.