Descripción general
- El diseño de rosca permite la conexión y desconexión contra la presión.
- Arandela de seguridad y contratuerca estándar para montaje opcional en mamparo.
- Conexiones de extremo soldadas o roscadas para mayor versatilidad de instalación en tubos o mangueras.
- La línea de productos de baja inclusión de aire de la serie 5400 de Eaton está diseñada para aplicaciones de aire acondicionado, refrigerante, gaseosas y transferencia de fluidos.
- Construcción de válvula tubular para baja pérdida de fluido e inclusión de aire.
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTapones
- Estilo final 1Hombre
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAcoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5400 Tapón antipolvo
- Tipo de final 1UNF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Estilo final 2Mujer
- Ancho1.020 pulg.
- Altura0.670 pulg.
- Longitud1.020 pulg.
- Diámetro total0.670 pulg.
- Longitud total1.020 pulg.
- Peso1.31 oz