Descripción general
- Cumple con los requisitos dimensionales de las normas ISO 7241-1 serie A.
- Las válvulas optimizadas proporcionan una caída de presión mínima.
- La serie 5600 de Eaton cuenta con un mecanismo de cierre de bola resistente con válvulas de vástago autosellantes en una amplia gama de configuraciones de puertos y múltiples configuraciones con válvula y sin válvula.
- La válvula de vástago autosellante proporciona un excelente sellado a alta y baja presión.
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Longitud0.310 pulg.
- MaterialAcero
- Peso32.10 oz
- Longitud total0.310 pulg.