Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo4000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Caudal50.00 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-A