Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/16 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-24
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Factor de corte de la manguera1.62 pulg.
- Longitud2.58 pulg.
- Longitud total2.58 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190235-4S
- Número de Upc del fabricante678146043887
- UPC_NO678146043887
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-24
- Tamaño hexagonal0.44 pulg.
- Estilo final 1Invertido
- Diámetro interior0.13 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.00 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.62 pulg.