190326-6S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190326 SAE macho con antorcha invertida 90° codo largo
Artículo MI #00298204
No. Fabricante 190326-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190326 SAE macho con antorcha invertida 90° codo largo
Artículo MI #00298204
No. Fabricante 190326-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190326-6S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Factor de corte de la manguera
    2.38 pulg.
  • Longitud
    3.55 pulg.
  • Longitud total
    3.55 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190326-6S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.6 pulg.
  • Estilo final 1
    Invertido
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    3.09 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.73 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo