Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera0.83 pulg.
- Longitud2.06 pulg.
- Longitud total2.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190328-6S
- Número de Upc del fabricante678146044488
- UPC_NO678146044488
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.66 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.72 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.