Descripción general
Descripción del fabricante
190600-3S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.04 pulg.
- Longitud1.38 pulg.
- Longitud total1.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190600-3S
- Número de Upc del fabricante678146044709
- UPC_NO678146044709
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-24
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.09 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.5 pulg.
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo5000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.19 pulg.
- Tamaño del extremo 20.188 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-3
- Ancho0.50 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad